Schneider - PRATIKA Falra szerelhető villa hátlappal, 2P+F, 6h, 32A, 250V, IP67, csavaros SX001148 - 83566
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 32 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz) kék
Névleges feszültség - 200-250 V
Pólusszám - 2
Óraidő-állítás - 6 h
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430835660
Sonepar cikkszám
SX001148
Gyártói cikkszám
83566
Gyártói típuskód
Mureva 83566
IEC áramerősség:
32 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
230 V (50+60 Hz) kék
Névleges feszültség:
200-250 V
Pólusszám:
2
Óraidő-állítás:
6 h
UL/CSA-áramerősség:
0 A
Névleges frekvencia:
50-60 Hz
Megkülönböztető szín:
kék
RAL-szám:
7035
Védettség (IP):
IP67
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Kialakítás:
felületre szerelhető készülékcsatlakozó-dugó
Fázisváltó:
Nem
Behelyezési irány:
szögben
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem