Schneider - PRATIKA Falra szerelhető villa hátlappal, 3P+F, 4h, 16A, 130V, IP67, csavaros SX001136 - 83552
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 110 V (50+60 Hz) sárga
Névleges feszültség - 100-130 V
Pólusszám - 3
Óraidő-állítás - 4 h
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430835523
Sonepar cikkszám
SX001136
Gyártói cikkszám
83552
Gyártói típuskód
83552
IEC áramerősség:
16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
110 V (50+60 Hz) sárga
Névleges feszültség:
100-130 V
Pólusszám:
3
Óraidő-állítás:
4 h
Névleges frekvencia:
50-60 Hz
Megkülönböztető szín:
sárga
RAL-szám:
7035
Védettség (IP):
IP67
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Kialakítás:
felületre szerelhető készülékcsatlakozó-dugó
Fázisváltó:
Nem
Behelyezési irány:
szögben
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem