Schneider - PRATIKA Falra szerelhető villa hátlappal, 3P+N+F, 3h, 32A, 440V, IP67, csavaros SX000683 - 81599
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 32 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 400-440 V (50/60 Hz) piros
Névleges feszültség - 400-440 V
Pólusszám - 3
Óraidő-állítás - 3 h
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430815990
Sonepar cikkszám
SX000683
Gyártói cikkszám
81599
Gyártói típuskód
81599
IEC áramerősség:
32 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
400-440 V (50/60 Hz) piros
Névleges feszültség:
400-440 V
Pólusszám:
3
Óraidő-állítás:
3 h
UL/CSA-áramerősség:
0 A
Névleges frekvencia:
50-60 Hz
Megkülönböztető szín:
piros
RAL-szám:
7035
Védettség (IP):
IP67
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Kialakítás:
felületre szerelhető készülékcsatlakozó-dugó
Fázisváltó:
Nem
Behelyezési irány:
szögben
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem