Schneider - PRATIKA Falra szerelhető villa hátlappal, 3P+N+F, 7h, 16A, 500V, IP67, csavaros SX001144 - 83562
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 500 V (50+60 Hz) fekete
Névleges feszültség - 480-500 V
Pólusszám - 4
Óraidő-állítás - 7 h
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430835622
Sonepar cikkszám
SX001144
Gyártói cikkszám
83562
Gyártói típuskód
83562
IEC áramerősség:
16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
500 V (50+60 Hz) fekete
Névleges feszültség:
480-500 V
Pólusszám:
4
Óraidő-állítás:
7 h
Névleges frekvencia:
50-60 Hz
Megkülönböztető szín:
fekete
RAL-szám:
7035
Védettség (IP):
IP67
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Kialakítás:
felületre szerelhető készülékcsatlakozó-dugó
Fázisváltó:
Nem
Behelyezési irány:
szögben
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem