Schneider - PRATIKA Falra szerelhető villa hátlappal, 3P+N+F, 9h, 16A, 250V, IP67, csavaros SX001139 - 83556
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz) kék
Névleges feszültség - 200-250 V
Pólusszám - 4
Óraidő-állítás - 9 h
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430835561
Sonepar cikkszám
SX001139
Gyártói cikkszám
83556
Gyártói típuskód
Mureva 83556
IEC áramerősség:
16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
230 V (50+60 Hz) kék
Névleges feszültség:
200-250 V
Pólusszám:
4
Óraidő-állítás:
9 h
UL/CSA-áramerősség:
0 A
Névleges frekvencia:
50-60 Hz
Megkülönböztető szín:
kék
RAL-szám:
7035
Védettség (IP):
IP67
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Kialakítás:
felületre szerelhető készülékcsatlakozó-dugó
Fázisváltó:
Nem
Behelyezési irány:
szögben
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem