Schneider - PRATIKA Fázisfordító 90°-os lengővilla, 3P+F, 4h, 16A, 130V, IP44, csavaros SX000698 - 81726
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Feszültség EN 60309-2 szerint - 110 V (50+60 Hz) sárga
IEC áramerősség - 16 A
Pólusszám - 3
Védettség (IP) - IP44
Megkülönböztető szín - sárga
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430817260
Sonepar cikkszám
SX000698
Gyártói cikkszám
81726
Gyártói típuskód
81726
Feszültség EN 60309-2 szerint:
110 V (50+60 Hz) sárga
IEC áramerősség:
16 A
Pólusszám:
3
Védettség (IP):
IP44
Megkülönböztető szín:
sárga
Óraidő-állítás:
4 h
UL/CSA-áramerősség:
0 A
Fázisváltó:
Nem
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Kábelbevezetés:
tömszelencés
Behelyezési irány:
derékszögű
Anyag:
műanyag
RAL-szám:
0
Katonai kivitel:
Nem
Ipari csatlakozók - PRATIKA Fázisfordító 90°-os lengővilla, 3P+F, 4h, 16A, 130V, IP44, csavaros