Schneider - PRATIKA Fázisfordító 90°-os lengővilla, 3P+N+F, 7h, 16A, 500V, IP44, csavaros SX000702 - 81733
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Feszültség EN 60309-2 szerint - egyéb
IEC áramerősség - 16 A
Pólusszám - 3
Védettség (IP) - IP44
Megkülönböztető szín - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430817338
Sonepar cikkszám
SX000702
Gyártói cikkszám
81733
Gyártói típuskód
81733
Feszültség EN 60309-2 szerint:
egyéb
IEC áramerősség:
16 A
Pólusszám:
3
Védettség (IP):
IP44
Megkülönböztető szín:
fekete
Óraidő-állítás:
7 h
UL/CSA-áramerősség:
0 A
Fázisváltó:
Nem
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Kábelbevezetés:
tömszelencés
Behelyezési irány:
derékszögű
Anyag:
műanyag
RAL-szám:
0
Katonai kivitel:
Nem
Ipari csatlakozók - PRATIKA Fázisfordító 90°-os lengővilla, 3P+N+F, 7h, 16A, 500V, IP44, csavaros