Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - PRATIKA Fázisfordító 90°-os lengővilla, 3P+N+F, 9h, 16A, 250V, IP67, csavaros SX000712 - 81779

MásolásMásolás
Schneider - PRATIKA Fázisfordító 90°-os lengővilla, 3P+N+F, 9h, 16A, 250V, IP67, csavaros SX000712

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - egyéb

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Pólusszám - 3

  • Védettség (IP) - IP67

  • Megkülönböztető szín - kék

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430817796

Sonepar cikkszám

SX000712

Gyártói cikkszám

81779

Gyártói típuskód

81779

Feszültség EN 60309-2 szerint:

egyéb

IEC áramerősség:

16 A

Pólusszám:

3

Védettség (IP):

IP67

Megkülönböztető szín:

kék

Óraidő-állítás:

9 h

UL/CSA-áramerősség:

0 A

Fázisváltó:

Nem

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Kábelbevezetés:

tömszelencés

Behelyezési irány:

derékszögű

Anyag:

műanyag

RAL-szám:

0

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók - PRATIKA Fázisfordító 90°-os lengővilla, 3P+N+F, 9h, 16A, 250V, IP67, csavaros