Schneider - PRATIKA Fázisfordító 90°-os lengővilla, 3P+F, 9h, 16A, 250V, IP44, csavaros SX000699 - 81728
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Feszültség EN 60309-2 szerint - egyéb
IEC áramerősség - 16 A
Pólusszám - 3
Védettség (IP) - IP44
Megkülönböztető szín - kék
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430817284
Sonepar cikkszám
SX000699
Gyártói cikkszám
81728
Gyártói típuskód
81728
Feszültség EN 60309-2 szerint:
egyéb
IEC áramerősség:
16 A
Pólusszám:
3
Védettség (IP):
IP44
Megkülönböztető szín:
kék
Óraidő-állítás:
9 h
Fázisváltó:
Nem
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Kábelbevezetés:
egyéb
Behelyezési irány:
derékszögű
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem
Ipari csatlakozók - PRATIKA Fázisfordító 90°-os lengővilla, 3P+F, 9h, 16A, 250V, IP44, csavaros