Schneider - PRATIKA Fázisfordító 90°-os lengővilla, 3P+F, 9h, 16A, 250V, IP67, csavaros SX000711 - 81778
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Feszültség EN 60309-2 szerint - egyéb
IEC áramerősség - 16 A
Pólusszám - 3
Védettség (IP) - IP67
Megkülönböztető szín - kék
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430817789
Sonepar cikkszám
SX000711
Gyártói cikkszám
81778
Gyártói típuskód
81778
Feszültség EN 60309-2 szerint:
egyéb
IEC áramerősség:
16 A
Pólusszám:
3
Védettség (IP):
IP67
Megkülönböztető szín:
kék
Óraidő-állítás:
9 h
Fázisváltó:
Nem
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Kábelbevezetés:
egyéb
Behelyezési irány:
derékszögű
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem
Ipari csatlakozók - PRATIKA Fázisfordító 90°-os lengővilla, 3P+F, 9h, 16A, 250V, IP67, csavaros