Schneider - PRATIKA Fázisfordító lengővilla, 3P+F, 9h, 16A, 250V, IP44, csavaros SX001199 - 83901
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz) kék
IEC áramerősség - 16 A
Pólusszám - 3
Védettség (IP) - IP44
Megkülönböztető szín - kék
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430839019
Sonepar cikkszám
SX001199
Gyártói cikkszám
83901
Gyártói típuskód
Mureva 83901
Feszültség EN 60309-2 szerint:
230 V (50+60 Hz) kék
IEC áramerősség:
16 A
Pólusszám:
3
Védettség (IP):
IP44
Megkülönböztető szín:
kék
Óraidő-állítás:
9 h
UL/CSA-áramerősség:
0 A
Fázisváltó:
Nem
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Kábelbevezetés:
egyéb
Behelyezési irány:
egyenes
Anyag:
műanyag
Érintkezőanyag:
CuZn
Az érzékelők felületi kezelése:
nikkelezett
RAL-szám:
0
Katonai kivitel:
Nem