Schneider - PRATIKA Fázisfordító lengővilla, 3P+F, 9h, 16A, 250V, IP67, csavaros SX001202 - 83911
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz) kék
IEC áramerősség - 16 A
Pólusszám - 3
Védettség (IP) - IP67
Megkülönböztető szín - kék
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430839118
Sonepar cikkszám
SX001202
Gyártói cikkszám
83911
Gyártói típuskód
83911
Feszültség EN 60309-2 szerint:
230 V (50+60 Hz) kék
IEC áramerősség:
16 A
Pólusszám:
3
Védettség (IP):
IP67
Megkülönböztető szín:
kék
Óraidő-állítás:
9 h
UL/CSA-áramerősség:
0 A
Fázisváltó:
Nem
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Kábelbevezetés:
egyéb
Behelyezési irány:
egyenes
Anyag:
műanyag
RAL-szám:
7035
Katonai kivitel:
Nem
Ipari csatlakozók - PRATIKA Fázisfordító lengővilla, 3P+F, 9h, 16A, 250V, IP67, csavaros