Schneider - PRATIKA Fázisfordító lengővilla, 3P+N+F, 4h, 16A, 130V, IP44, csavaros SX001200 - 83905
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Feszültség EN 60309-2 szerint - 110 V (50+60 Hz) sárga
IEC áramerősség - 16 A
Pólusszám - 3
Védettség (IP) - IP44
Megkülönböztető szín - sárga
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430839057
Sonepar cikkszám
SX001200
Gyártói cikkszám
83905
Gyártói típuskód
83905
Feszültség EN 60309-2 szerint:
110 V (50+60 Hz) sárga
IEC áramerősség:
16 A
Pólusszám:
3
Védettség (IP):
IP44
Megkülönböztető szín:
sárga
Óraidő-állítás:
4 h
UL/CSA-áramerősség:
0 A
Fázisváltó:
Nem
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Kábelbevezetés:
tömszelencés
Behelyezési irány:
egyenes
Anyag:
műanyag
RAL-szám:
0
Katonai kivitel:
Nem
Ipari csatlakozók - PRATIKA Fázisfordító lengővilla, 3P+N+F, 4h, 16A, 130V, IP44, csavaros