Schneider - PRATIKA Háztartási aljzat, 2P+F, 50x50, hátsó meghúzással, fekete, IP54, német SX013260 - PKS51N
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Karima méret - 50x50 mm
Szín - fekete
Védettség (IP) - IP54
Behelyezési irány - egyenes
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303432319823
Sonepar cikkszám
SX013260
Gyártói cikkszám
PKS51N
Gyártói típuskód
Mureva PKS51N
Kivitel:
egyéb
Karima méret:
50x50 mm
Szín:
fekete
Védettség (IP):
IP54
Behelyezési irány:
egyenes
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Igen
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Pólusszám:
3
Névleges áram:
16 A
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
RAL-szám:
7016
Névleges feszültség:
250 V
Háztartási szerelvények - PRATIKA Háztartási aljzat, 2P+F, 50x50, hátsó meghúzással, fekete, IP54, német