Schneider - PRATIKA Háztartási aljzat, 2P+F, 65x85, hátsó meghúzással, fekete, IP54, német SX013264 - PKS61N
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Karima méret - egyéb
Szín - fekete
Védettség (IP) - IP54
Behelyezési irány - egyenes
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303432319922
Sonepar cikkszám
SX013264
Gyártói cikkszám
PKS61N
Gyártói típuskód
PKS61N
Kivitel:
dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Karima méret:
egyéb
Szín:
fekete
Védettség (IP):
IP54
Behelyezési irány:
egyenes
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Igen
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Pólusszám:
3
Névleges áram:
16 A
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
RAL-szám:
7016
Névleges feszültség:
250 V
Háztartási szerelvények - PRATIKA Háztartási aljzat, 2P+F, 65x85, hátsó meghúzással, fekete, IP54, német