Schneider - PRATIKA Háztartási aljzat, 2P+F, 65x85, oldalsó meghúzással, szürke, IP54, német SX013265 - PKS62G
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Karima méret - egyéb
Szín - szürke
Védettség (IP) - IP54
Behelyezési irány - egyenes
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303432319939
Sonepar cikkszám
SX013265
Gyártói cikkszám
PKS62G
Gyártói típuskód
Mureva PKS62G
Kivitel:
egyéb
Karima méret:
egyéb
Szín:
szürke
Védettség (IP):
IP54
Behelyezési irány:
egyenes
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Igen
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Pólusszám:
3
Névleges áram:
16 A
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
RAL-szám:
7035
Névleges feszültség:
250 V
Háztartási szerelvények - PRATIKA Háztartási aljzat, 2P+F, 65x85, oldalsó meghúzással, szürke, IP54, német