Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - PRATIKA Lengőaljzat, 2P, 10h, 16A, 25-50V, IP67, csavaros SX000916 - 82463

MásolásMásolás
Schneider - PRATIKA Lengőaljzat, 2P, 10h, 16A, 25-50V, IP67, csavaros SX000916

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - egyéb

  • Pólusszám - 2

  • Védettség (IP) - IP67

  • Megkülönböztető szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3303430824633

Sonepar cikkszám

SX000916

Gyártói cikkszám

82463

Gyártói típuskód

Mureva 82463

IEC áramerősség:

16 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

egyéb

Pólusszám:

2

Védettség (IP):

IP67

Megkülönböztető szín:

fehér

Óraidő-állítás:

10 h

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

RAL-szám:

7035

Behelyezési irány:

egyenes

Kábelbevezetés:

egyéb

Anyag:

műanyag

UL/CSA-áramerősség:

0 A

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók - PRATIKA Lengőaljzat, 2P, 10h, 16A, 25-50V, IP67, csavaros