Schneider - PRATIKA Lengőaljzat, 2P, 10h, 32A, 25-50V, IP44, csavaros SX000903 - 82427
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 32 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - egyéb
Pólusszám - 2
Védettség (IP) - IP44
Megkülönböztető szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430824275
Sonepar cikkszám
SX000903
Gyártói cikkszám
82427
Gyártói típuskód
82427
IEC áramerősség:
32 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
egyéb
Pólusszám:
2
Védettség (IP):
IP44
Megkülönböztető szín:
fehér
Óraidő-állítás:
0 h
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
RAL-szám:
7035
Behelyezési irány:
egyenes
Kábelbevezetés:
egyéb
Anyag:
műanyag
UL/CSA-áramerősség:
0 A
Katonai kivitel:
Nem
Ipari csatlakozók - PRATIKA Lengőaljzat, 2P, 10h, 32A, 25-50V, IP44, csavaros