Schneider - PRATIKA Lengőaljzat, 2P, 10h, 32A, 25-50V, IP67, csavaros SX000925 - 82477
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 32 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - egyéb
Pólusszám - 2
Védettség (IP) - IP67
Megkülönböztető szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430824770
Sonepar cikkszám
SX000925
Gyártói cikkszám
82477
Gyártói típuskód
Mureva 82477
IEC áramerősség:
32 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
egyéb
Pólusszám:
2
Védettség (IP):
IP67
Megkülönböztető szín:
fehér
Óraidő-állítás:
10 h
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
RAL-szám:
7035
Behelyezési irány:
egyenes
Kábelbevezetés:
egyéb
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem
Ipari csatlakozók - PRATIKA Lengőaljzat, 2P, 10h, 32A, 25-50V, IP67, csavaros