Schneider - PRATIKA Lengőaljzat, 2P, 11h, 16A, 25-50V, IP44, csavaros SX000894 - 82411
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 20-25 V / 40-50 V (>400-500 Hz) zöld
Pólusszám - 2
Védettség (IP) - IP44
Megkülönböztető szín - zöld
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430824114
Sonepar cikkszám
SX000894
Gyártói cikkszám
82411
Gyártói típuskód
Mureva 82411
IEC áramerősség:
16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
20-25 V / 40-50 V (>400-500 Hz) zöld
Pólusszám:
2
Védettség (IP):
IP44
Megkülönböztető szín:
zöld
Óraidő-állítás:
11 h
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
RAL-szám:
7035
Behelyezési irány:
egyenes
Kábelbevezetés:
egyéb
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem
Ipari csatlakozók - PRATIKA Lengőaljzat, 2P, 11h, 16A, 25-50V, IP44, csavaros