Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - PRATIKA Lengőaljzat, 2P, 32A, 25V, IP67, csavaros SX000917 - 82465

MásolásMásolás
Schneider - PRATIKA Lengőaljzat, 2P, 32A, 25V, IP67, csavaros SX000917

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 20-25 V (50+60 Hz) ibolyakék

  • Pólusszám - 2

  • Védettség (IP) - IP67

  • Megkülönböztető szín - lila/ibolya

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3303430824657

Sonepar cikkszám

SX000917

Gyártói cikkszám

82465

Gyártói típuskód

Mureva 82465

IEC áramerősség:

32 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

20-25 V (50+60 Hz) ibolyakék

Pólusszám:

2

Védettség (IP):

IP67

Megkülönböztető szín:

lila/ibolya

Óraidő-állítás:

0 h

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

RAL-szám:

7035

Behelyezési irány:

egyenes

Kábelbevezetés:

egyéb

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók - PRATIKA Lengőaljzat, 2P, 32A, 25V, IP67, csavaros