Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - PRATIKA Lengőaljzat, 2P+F, 4h, 32A, 130V, IP67, gyorscsatlakozás SX013455 - PKY32M713

MásolásMásolás
Schneider - PRATIKA Lengőaljzat, 2P+F, 4h, 32A, 130V, IP67, gyorscsatlakozás SX013455

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 110 V (50+60 Hz) sárga

  • Pólusszám - 2

  • Védettség (IP) - IP67

  • Megkülönböztető szín - sárga

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3303432010614

Sonepar cikkszám

SX013455

Gyártói cikkszám

PKY32M713

Gyártói típuskód

PKY32M713

IEC áramerősség:

32 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

110 V (50+60 Hz) sárga

Pólusszám:

2

Védettség (IP):

IP67

Megkülönböztető szín:

sárga

Óraidő-állítás:

4 h

Csatlakoztatási technika:

csavar nélküli szorító

RAL-szám:

7035

Behelyezési irány:

egyenes

Kábelbevezetés:

egyéb

Anyag:

műanyag

UL/CSA-áramerősség:

0 A

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók - PRATIKA Lengőaljzat, 2P+F, 4h, 32A, 130V, IP67, gyorscsatlakozás