Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - PRATIKA Lengőaljzat, 2P+F, 6h, 125A, 250V, IP67, csavaros SX000664 - 81490

MásolásMásolás
Schneider - PRATIKA Lengőaljzat, 2P+F, 6h, 125A, 250V, IP67, csavaros SX000664

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 125 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 200-250V (50+60Hz) kék

  • Pólusszám - 3

  • Védettség (IP) - IP67

  • Megkülönböztető szín - kék

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

13 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3303430814900

Sonepar cikkszám

SX000664

Gyártói cikkszám

81490

Gyártói típuskód

81490

IEC áramerősség:

125 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

200-250V (50+60Hz) kék

Pólusszám:

3

Védettség (IP):

IP67

Megkülönböztető szín:

kék

Óraidő-állítás:

6 h

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

RAL-szám:

7035

Behelyezési irány:

egyenes

Kábelbevezetés:

tömszelencés

Anyag:

műanyag

UL/CSA-áramerősség:

0 A

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók - PRATIKA Lengőaljzat, 2P+F, 6h, 125A, 250V, IP67, csavaros