Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - PRATIKA Lengőaljzat, 2P+F, 9h, 16A, 415V, IP67, gyorscsatlakozás SX013385 - PKY16M733

MásolásMásolás
Schneider - PRATIKA Lengőaljzat, 2P+F, 9h, 16A, 415V, IP67, gyorscsatlakozás SX013385

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 380-415 V (50+60 Hz) piros

  • Pólusszám - 2

  • Védettség (IP) - IP67

  • Megkülönböztető szín - piros

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3303432010560

Sonepar cikkszám

SX013385

Gyártói cikkszám

PKY16M733

Gyártói típuskód

PKY16M733

IEC áramerősség:

16 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

380-415 V (50+60 Hz) piros

Pólusszám:

2

Védettség (IP):

IP67

Megkülönböztető szín:

piros

Óraidő-állítás:

9 h

Csatlakoztatási technika:

csavar nélküli szorító

RAL-szám:

7035

Behelyezési irány:

egyenes

Kábelbevezetés:

egyéb

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók - PRATIKA Lengőaljzat, 2P+F, 9h, 16A, 415V, IP67, gyorscsatlakozás