Schneider - PRATIKA Lengőaljzat, 3P, 11h, 32A, 25-50V, IP44, csavaros SX000902 - 82426
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 32 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 20-25 V / 40-50 V (>400-500 Hz) zöld
Pólusszám - 3
Védettség (IP) - IP44
Megkülönböztető szín - zöld
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430824268
Sonepar cikkszám
SX000902
Gyártói cikkszám
82426
Gyártói típuskód
82426
IEC áramerősség:
32 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
20-25 V / 40-50 V (>400-500 Hz) zöld
Pólusszám:
3
Védettség (IP):
IP44
Megkülönböztető szín:
zöld
Óraidő-állítás:
11 h
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
RAL-szám:
7035
Behelyezési irány:
egyenes
Kábelbevezetés:
egyéb
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem
Ipari csatlakozók - PRATIKA Lengőaljzat, 3P, 11h, 32A, 25-50V, IP44, csavaros