Schneider - PRATIKA Lengőaljzat, 3P, 12h, 16A, 50V, IP67, csavaros SX000911 - 82454
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 40-50 V (50+60 Hz) fehér
Pólusszám - 3
Védettség (IP) - IP67
Megkülönböztető szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
78 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430824541
Sonepar cikkszám
SX000911
Gyártói cikkszám
82454
Gyártói típuskód
Mureva 82454
IEC áramerősség:
16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
40-50 V (50+60 Hz) fehér
Pólusszám:
3
Védettség (IP):
IP67
Megkülönböztető szín:
fehér
Óraidő-állítás:
12 h
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
RAL-szám:
7035
Behelyezési irány:
egyenes
Kábelbevezetés:
egyéb
Anyag:
műanyag
UL/CSA-áramerősség:
0 A
Katonai kivitel:
Nem
Ipari csatlakozók - PRATIKA Lengőaljzat, 3P, 12h, 16A, 50V, IP67, csavaros