Schneider - PRATIKA Lengőaljzat, 3P, 12h, 32A, 50V, IP67, csavaros SX000920 - 82468
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 32 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 40-50 V (50+60 Hz) fehér
Pólusszám - 3
Védettség (IP) - IP67
Megkülönböztető szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430824688
Sonepar cikkszám
SX000920
Gyártói cikkszám
82468
Gyártói típuskód
Mureva 82468
IEC áramerősség:
32 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
40-50 V (50+60 Hz) fehér
Pólusszám:
3
Védettség (IP):
IP67
Megkülönböztető szín:
fehér
Óraidő-állítás:
12 h
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
RAL-szám:
7035
Behelyezési irány:
egyenes
Kábelbevezetés:
egyéb
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem
Ipari csatlakozók - PRATIKA Lengőaljzat, 3P, 12h, 32A, 50V, IP67, csavaros