Schneider - PRATIKA Lengőaljzat, 3P, 4h, 16A, 25-50V, IP67, csavaros SX000913 - 82456
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) zöld
Pólusszám - 3
Védettség (IP) - IP67
Megkülönböztető szín - zöld
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430824565
Sonepar cikkszám
SX000913
Gyártói cikkszám
82456
Gyártói típuskód
Mureva 82456
IEC áramerősség:
16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) zöld
Pólusszám:
3
Védettség (IP):
IP67
Megkülönböztető szín:
zöld
Óraidő-állítás:
4 h
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
RAL-szám:
7035
Behelyezési irány:
egyenes
Kábelbevezetés:
egyéb
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem
Ipari csatlakozók - PRATIKA Lengőaljzat, 3P, 4h, 16A, 25-50V, IP67, csavaros