Schneider - PRATIKA Lengőaljzat, 3P+F, 4h, 63A, 130V, IP67, csavaros SX000655 - 81476
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 63 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 110 V (50+60 Hz) sárga
Pólusszám - 3
Védettség (IP) - IP67
Megkülönböztető szín - sárga
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430814764
Sonepar cikkszám
SX000655
Gyártói cikkszám
81476
Gyártói típuskód
81476
IEC áramerősség:
63 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
110 V (50+60 Hz) sárga
Pólusszám:
3
Védettség (IP):
IP67
Megkülönböztető szín:
sárga
Óraidő-állítás:
4 h
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
RAL-szám:
7035
Behelyezési irány:
egyenes
Kábelbevezetés:
tömszelencés
Anyag:
műanyag
UL/CSA-áramerősség:
0 A
Katonai kivitel:
Nem
Ipari csatlakozók - PRATIKA Lengőaljzat, 3P+F, 4h, 63A, 130V, IP67, csavaros