Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - PRATIKA Lengőaljzat, 3P+F, 9h, 63A, 250V, IP67, csavaros SX000658 - 81479

MásolásMásolás
Schneider - PRATIKA Lengőaljzat, 3P+F, 9h, 63A, 250V, IP67, csavaros SX000658

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 63 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 200-250V (50+60Hz) kék

  • Pólusszám - 4

  • Védettség (IP) - IP67

  • Megkülönböztető szín - kék

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

25 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3303430814795

Sonepar cikkszám

SX000658

Gyártói cikkszám

81479

Gyártói típuskód

Mureva 81479

IEC áramerősség:

63 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

200-250V (50+60Hz) kék

Pólusszám:

4

Védettség (IP):

IP67

Megkülönböztető szín:

kék

Óraidő-állítás:

9 h

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

RAL-szám:

7035

Behelyezési irány:

egyenes

Kábelbevezetés:

tömszelencés

Anyag:

műanyag

UL/CSA-áramerősség:

0 A

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók - PRATIKA Lengőaljzat, 3P+F, 9h, 63A, 250V, IP67, csavaros