Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - PRATIKA Lengővilla, 2P, 4h, 32A, 25-50V, IP67 SX000886 - 82369

MásolásMásolás
Schneider - PRATIKA Lengővilla, 2P, 4h, 32A, 25-50V, IP67 SX000886

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 20-25 V / 40-50 V (>400-500 Hz) zöld

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Pólusszám - 2

  • Védettség (IP) - IP67

  • Megkülönböztető szín - zöld

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430823698

Sonepar cikkszám

SX000886

Gyártói cikkszám

82369

Gyártói típuskód

82369

Feszültség EN 60309-2 szerint:

20-25 V / 40-50 V (>400-500 Hz) zöld

IEC áramerősség:

32 A

Pólusszám:

2

Védettség (IP):

IP67

Megkülönböztető szín:

zöld

Óraidő-állítás:

4 h

Fázisváltó:

Nem

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Kábelbevezetés:

tömszelencés

Behelyezési irány:

egyenes

Anyag:

műanyag

RAL-szám:

7035

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók - PRATIKA Lengővilla, 2P, 4h, 32A, 25-50V, IP67