Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - PRATIKA Lengővilla, 3P, 11h, 16A, 25-50V, IP44 SX000866 - 82312

MásolásMásolás
Schneider - PRATIKA Lengővilla, 3P, 11h, 16A, 25-50V, IP44 SX000866

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 40-50 V (50+60 Hz) fehér

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Pólusszám - 3

  • Védettség (IP) - IP44

  • Megkülönböztető szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430823124

Sonepar cikkszám

SX000866

Gyártói cikkszám

82312

Gyártói típuskód

82312

Feszültség EN 60309-2 szerint:

40-50 V (50+60 Hz) fehér

IEC áramerősség:

16 A

Pólusszám:

3

Védettség (IP):

IP44

Megkülönböztető szín:

fehér

Óraidő-állítás:

11 h

Fázisváltó:

Nem

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Kábelbevezetés:

tömszelencés

Behelyezési irány:

egyenes

Anyag:

műanyag

RAL-szám:

7035

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók - PRATIKA Lengővilla, 3P, 11h, 16A, 25-50V, IP44