Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - PRATIKA Lengővilla, 3P, 11h, 32A, 25-50V, IP44 SX000871 - 82326

MásolásMásolás
Schneider - PRATIKA Lengővilla, 3P, 11h, 32A, 25-50V, IP44 SX000871

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 20-25 V / 40-50 V (>400-500 Hz) zöld

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Pólusszám - 3

  • Védettség (IP) - IP44

  • Megkülönböztető szín - zöld

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430823261

Sonepar cikkszám

SX000871

Gyártói cikkszám

82326

Gyártói típuskód

82326

Feszültség EN 60309-2 szerint:

20-25 V / 40-50 V (>400-500 Hz) zöld

IEC áramerősség:

32 A

Pólusszám:

3

Védettség (IP):

IP44

Megkülönböztető szín:

zöld

Óraidő-állítás:

11 h

UL/CSA-áramerősség:

0 A

Fázisváltó:

Nem

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Kábelbevezetés:

tömszelencés

Behelyezési irány:

egyenes

Anyag:

műanyag

RAL-szám:

7035

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók - PRATIKA Lengővilla, 3P, 11h, 32A, 25-50V, IP44