Schneider - PRATIKA Lengővilla, 3P+F, 4h, 32A, 130V, IP67, csavaros SX013100 - PKE32M714
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Feszültség EN 60309-2 szerint - 110 V (50+60 Hz) sárga
IEC áramerősség - 32 A
Pólusszám - 3
Védettség (IP) - IP67
Megkülönböztető szín - sárga
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
17 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303432032241
Sonepar cikkszám
SX013100
Gyártói cikkszám
PKE32M714
Gyártói típuskód
PKE32M714
Feszültség EN 60309-2 szerint:
110 V (50+60 Hz) sárga
IEC áramerősség:
32 A
Pólusszám:
3
Védettség (IP):
IP67
Megkülönböztető szín:
sárga
Óraidő-állítás:
4 h
UL/CSA-áramerősség:
0 A
Fázisváltó:
Nem
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Kábelbevezetés:
tömszelencés
Behelyezési irány:
egyenes
Anyag:
műanyag
RAL-szám:
7035
Katonai kivitel:
Nem
Ipari csatlakozók - PRATIKA Lengővilla, 3P+F, 4h, 32A, 130V, IP67, csavaros