Schneider - PRATIKA Lengővilla, 3P+F, 4h, 63A, 130V, IP67, csavaros SX000641 - 81376
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Feszültség EN 60309-2 szerint - 110 V (50+60 Hz) sárga
IEC áramerősség - 63 A
Pólusszám - 3
Védettség (IP) - IP67
Megkülönböztető szín - sárga
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430813767
Sonepar cikkszám
SX000641
Gyártói cikkszám
81376
Gyártói típuskód
81376
Feszültség EN 60309-2 szerint:
110 V (50+60 Hz) sárga
IEC áramerősség:
63 A
Pólusszám:
3
Védettség (IP):
IP67
Megkülönböztető szín:
sárga
Óraidő-állítás:
4 h
UL/CSA-áramerősség:
0 A
Fázisváltó:
Nem
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Kábelbevezetés:
tömszelencés
Behelyezési irány:
egyenes
Anyag:
műanyag
Érintkezőanyag:
CuZn
Az érzékelők felületi kezelése:
nikkelezett
RAL-szám:
7035
Katonai kivitel:
Nem