Schneider - PRATIKA Lengővilla, 3P+F, 7h, 16A, 500V, IP67, csavaros SX013080 - PKE16M744
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Feszültség EN 60309-2 szerint - 500 V (50+60 Hz) fekete
IEC áramerősség - 16 A
Pólusszám - 3
Védettség (IP) - IP67
Megkülönböztető szín - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303432032364
Sonepar cikkszám
SX013080
Gyártói cikkszám
PKE16M744
Gyártói típuskód
PKE16M744
Feszültség EN 60309-2 szerint:
500 V (50+60 Hz) fekete
IEC áramerősség:
16 A
Pólusszám:
3
Védettség (IP):
IP67
Megkülönböztető szín:
fekete
Óraidő-állítás:
7 h
UL/CSA-áramerősség:
0 A
Fázisváltó:
Nem
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Kábelbevezetés:
tömszelencés
Behelyezési irány:
egyenes
Anyag:
műanyag
RAL-szám:
7035
Katonai kivitel:
Nem
Ipari csatlakozók - PRATIKA Lengővilla, 3P+F, 7h, 16A, 500V, IP67, csavaros