Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - PRATIKA Lengővilla, 3P+N+F, 7h, 125A, 500V, IP67, csavaros SX000654 - 81398

MásolásMásolás
Schneider - PRATIKA Lengővilla, 3P+N+F, 7h, 125A, 500V, IP67, csavaros SX000654

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - egyéb

  • IEC áramerősség - 125 A

  • Pólusszám - 3

  • Védettség (IP) - IP67

  • Megkülönböztető szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430813989

Sonepar cikkszám

SX000654

Gyártói cikkszám

81398

Gyártói típuskód

81398

Feszültség EN 60309-2 szerint:

egyéb

IEC áramerősség:

125 A

Pólusszám:

3

Védettség (IP):

IP67

Megkülönböztető szín:

fekete

Óraidő-állítás:

7 h

UL/CSA-áramerősség:

0 A

Fázisváltó:

Nem

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Kábelbevezetés:

tömszelencés

Behelyezési irány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Érintkezőanyag:

CuZn

Az érzékelők felületi kezelése:

nikkelezett

RAL-szám:

7035

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók - PRATIKA Lengővilla, 3P+N+F, 7h, 125A, 500V, IP67, csavaros