Schneider - PRATIKA Lengővilla, 3P+N+F, 9h, 125A, 250V, IP67, csavaros SX000652 - 81392
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz) kék
IEC áramerősség - 125 A
Pólusszám - 4
Védettség (IP) - IP67
Megkülönböztető szín - kék
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430813927
Sonepar cikkszám
SX000652
Gyártói cikkszám
81392
Gyártói típuskód
81392
Feszültség EN 60309-2 szerint:
230 V (50+60 Hz) kék
IEC áramerősség:
125 A
Pólusszám:
4
Védettség (IP):
IP67
Megkülönböztető szín:
kék
Óraidő-állítás:
9 h
UL/CSA-áramerősség:
0 A
Fázisváltó:
Nem
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Kábelbevezetés:
tömszelencés
Behelyezési irány:
egyenes
Anyag:
műanyag
Érintkezőanyag:
CuZn
Az érzékelők felületi kezelése:
nikkelezett
RAL-szám:
7035
Katonai kivitel:
Nem