Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - PRATIKA Panelre szerelhető döntött aljzat, 2P+F, 4h, 16A, 130V, IP44, gyorscsatlakozás SX013327 - PKY16F413

MásolásMásolás
Schneider - PRATIKA Panelre szerelhető döntött aljzat, 2P+F, 4h, 16A, 130V, IP44, gyorscsatlakozás SX013327

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 110 V (50+60 Hz) sárga

  • Pólusszám - 3

  • Névleges feszültség - 100-130 V

  • Csatlakoztatási technika - csavar nélküli szorító

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3303432010836

Sonepar cikkszám

SX013327

Gyártói cikkszám

PKY16F413

Gyártói típuskód

PKY16F413

IEC áramerősség:

16 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

110 V (50+60 Hz) sárga

Pólusszám:

3

Névleges feszültség:

100-130 V

Csatlakoztatási technika:

csavar nélküli szorító

Megkülönböztető szín:

sárga

Védettség (IP):

IP44

Óraidő-állítás:

4 h

Behelyezési irány:

szögben

Anyag:

műanyag

Karima méret vízszintes:

85 mm

Furattávolság vízszintes:

0 mm

Karima méret függőleges:

65 mm

Furattávolság függőleges:

0 mm

UL/CSA-áramerősség:

0 A

Névleges frekvencia:

50-60 Hz

RAL-szám:

7035

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók - PRATIKA Panelre szerelhető döntött aljzat, 2P+F, 4h, 16A, 130V, IP44, gyorscsatlakozás