Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - PRATIKA Panelre szerelhető döntött aljzat, 3P+F, 7h, 32A, 500V, IP44, gyorscsatlakozás SX013409 - PKY32F444

MásolásMásolás
Schneider - PRATIKA Panelre szerelhető döntött aljzat, 3P+F, 7h, 32A, 500V, IP44, gyorscsatlakozás SX013409

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 500 V (50+60 Hz) fekete

  • Pólusszám - 4

  • Névleges feszültség - 480-500 V

  • Csatlakoztatási technika - csavar nélküli szorító

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

16 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3303432011130

Sonepar cikkszám

SX013409

Gyártói cikkszám

PKY32F444

Gyártói típuskód

PKY32F444

IEC áramerősség:

32 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

500 V (50+60 Hz) fekete

Pólusszám:

4

Névleges feszültség:

480-500 V

Csatlakoztatási technika:

csavar nélküli szorító

Megkülönböztető szín:

fekete

Védettség (IP):

IP44

Óraidő-állítás:

7 h

Behelyezési irány:

szögben

Anyag:

műanyag

Karima méret vízszintes:

100 mm

Furattávolság vízszintes:

0 mm

Karima méret függőleges:

90 mm

Furattávolság függőleges:

0 mm

UL/CSA-áramerősség:

0 A

Névleges frekvencia:

50-60 Hz

RAL-szám:

7035

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók - PRATIKA Panelre szerelhető döntött aljzat, 3P+F, 7h, 32A, 500V, IP44, gyorscsatlakozás