Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - PRATIKA Panelre szerelhető döntött aljzat, 3P+N+F, 3h, 32A, 440V, IP67, gyorscsatlakozás SX013421 - PKY32F7C4

MásolásMásolás
Schneider - PRATIKA Panelre szerelhető döntött aljzat, 3P+N+F, 3h, 32A, 440V, IP67, gyorscsatlakozás SX013421

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 400-440 V (50/60 Hz) piros

  • Pólusszám - 4

  • Névleges feszültség - 400-440 V

  • Csatlakoztatási technika - csavar nélküli szorító

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

21 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3303432321901

Sonepar cikkszám

SX013421

Gyártói cikkszám

PKY32F7C4

Gyártói típuskód

Mureva PKY32F7C4

IEC áramerősség:

32 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

400-440 V (50/60 Hz) piros

Pólusszám:

4

Névleges feszültség:

400-440 V

Csatlakoztatási technika:

csavar nélküli szorító

Megkülönböztető szín:

piros

Védettség (IP):

IP67

Óraidő-állítás:

3 h

Behelyezési irány:

szögben

Anyag:

műanyag

Karima méret vízszintes:

100 mm

Karima méret függőleges:

90 mm

Névleges frekvencia:

50-60 Hz

RAL-szám:

7035

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók - PRATIKA Panelre szerelhető döntött aljzat, 3P+N+F, 3h, 32A, 440V, IP67, gyorscsatlakozás