Schneider - PRATIKA Panelre szerelhető döntött aljzat, 3P+N+F, 7h, 16A, 500V, IP44, gyorscsatlakozás SX013337 - PKY16F445
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 500 V (50+60 Hz) fekete
Pólusszám - 3
Névleges feszültség - 480-500 V
Csatlakoztatási technika - csavar nélküli szorító
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303432011031
Sonepar cikkszám
SX013337
Gyártói cikkszám
PKY16F445
Gyártói típuskód
PKY16F445
IEC áramerősség:
16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
500 V (50+60 Hz) fekete
Pólusszám:
3
Névleges feszültség:
480-500 V
Csatlakoztatási technika:
csavar nélküli szorító
Megkülönböztető szín:
fekete
Védettség (IP):
IP44
Óraidő-állítás:
7 h
Behelyezési irány:
szögben
Anyag:
műanyag
Karima méret vízszintes:
100 mm
Furattávolság vízszintes:
0 mm
Karima méret függőleges:
90 mm
Furattávolság függőleges:
0 mm
UL/CSA-áramerősség:
0 A
Névleges frekvencia:
50-60 Hz
RAL-szám:
7035
Katonai kivitel:
Nem