Schneider - PRATIKA Panelre szerelhető egyenes aljzat, 2P, 12h, 32A, 50V, IP67, csavaros SX000984 - 82967
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 32 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 40-50 V (50+60 Hz) fehér
Pólusszám - 2
Névleges feszültség - 40-50 V
Csatlakoztatási technika - csavaros kapocs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430829676
Sonepar cikkszám
SX000984
Gyártói cikkszám
82967
Gyártói típuskód
82967
IEC áramerősség:
32 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
40-50 V (50+60 Hz) fehér
Pólusszám:
2
Névleges feszültség:
40-50 V
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Megkülönböztető szín:
fehér
Védettség (IP):
IP67
Óraidő-állítás:
12 h
Behelyezési irány:
egyenes
Anyag:
műanyag
Karima méret vízszintes:
65 mm
Furattávolság vízszintes:
85 mm
Karima méret függőleges:
65 mm
Furattávolság függőleges:
77 mm
Névleges frekvencia:
50-60 Hz
RAL-szám:
7035
Katonai kivitel:
Nem