Schneider - PRATIKA Panelre szerelhető egyenes aljzat, 2P, 4h, 16A, 25-50V, IP44, csavaros SX000962 - 82905
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) zöld
Pólusszám - 2
Névleges feszültség - 20-25 V
Csatlakoztatási technika - csavaros kapocs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430829058
Sonepar cikkszám
SX000962
Gyártói cikkszám
82905
Gyártói típuskód
82905
IEC áramerősség:
16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) zöld
Pólusszám:
2
Névleges feszültség:
20-25 V
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Megkülönböztető szín:
zöld
Védettség (IP):
IP44
Óraidő-állítás:
4 h
Behelyezési irány:
egyenes
Anyag:
műanyag
Karima méret vízszintes:
65 mm
Furattávolság vízszintes:
60 mm
Karima méret függőleges:
65 mm
Furattávolság függőleges:
52 mm
UL/CSA-áramerősség:
0 A
Névleges frekvencia:
100-200 Hz
RAL-szám:
7035
Katonai kivitel:
Nem