Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - PRATIKA Panelre szerelhető egyenes aljzat, 2P+F, 4h, 32A, 130V, IP44, gyorscsatlakozás SX013422 - PKY32G413

MásolásMásolás
Schneider - PRATIKA Panelre szerelhető egyenes aljzat, 2P+F, 4h, 32A, 130V, IP44, gyorscsatlakozás SX013422

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 110 V (50+60 Hz) sárga

  • Pólusszám - 3

  • Névleges feszültség - 100-130 V

  • Csatlakoztatási technika - csavar nélküli szorító

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

15 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3303432012113

Sonepar cikkszám

SX013422

Gyártói cikkszám

PKY32G413

Gyártói típuskód

PKY32G413

IEC áramerősség:

32 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

110 V (50+60 Hz) sárga

Pólusszám:

3

Névleges feszültség:

100-130 V

Csatlakoztatási technika:

csavar nélküli szorító

Megkülönböztető szín:

sárga

Védettség (IP):

IP44

Óraidő-állítás:

4 h

Behelyezési irány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Karima méret vízszintes:

100 mm

Furattávolság vízszintes:

0 mm

Karima méret függőleges:

90 mm

Furattávolság függőleges:

0 mm

UL/CSA-áramerősség:

0 A

Névleges frekvencia:

50-60 Hz

RAL-szám:

7035

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók - PRATIKA Panelre szerelhető egyenes aljzat, 2P+F, 4h, 32A, 130V, IP44, gyorscsatlakozás