Schneider - PRATIKA Panelre szerelhető egyenes aljzat, 3P, 11h, 32A, 25-50V, IP44, csavaros SX000971 - 82926
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 32 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) zöld
Pólusszám - 3
Névleges feszültség - 20-25 V
Csatlakoztatási technika - csavaros kapocs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430829263
Sonepar cikkszám
SX000971
Gyártói cikkszám
82926
Gyártói típuskód
Mureva 82926
IEC áramerősség:
32 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) zöld
Pólusszám:
3
Névleges feszültség:
20-25 V
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Megkülönböztető szín:
zöld
Védettség (IP):
IP44
Óraidő-állítás:
11 h
Behelyezési irány:
egyenes
Anyag:
műanyag
Karima méret vízszintes:
65 mm
Furattávolság vízszintes:
85 mm
Karima méret függőleges:
65 mm
Furattávolság függőleges:
77 mm
Névleges frekvencia:
401-500 Hz
RAL-szám:
7035
Katonai kivitel:
Nem