Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - PRATIKA Panelre szerelhető egyenes aljzat, 3P, 4h, 16A, 25-50V, IP44, csavaros SX000963 - 82906

MásolásMásolás
Schneider - PRATIKA Panelre szerelhető egyenes aljzat, 3P, 4h, 16A, 25-50V, IP44, csavaros SX000963

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) zöld

  • Pólusszám - 3

  • Névleges feszültség - 20-25 V

  • Csatlakoztatási technika - csavaros kapocs

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3303430829065

Sonepar cikkszám

SX000963

Gyártói cikkszám

82906

Gyártói típuskód

82906

IEC áramerősség:

16 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) zöld

Pólusszám:

3

Névleges feszültség:

20-25 V

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Megkülönböztető szín:

zöld

Védettség (IP):

IP44

Óraidő-állítás:

4 h

Behelyezési irány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Karima méret vízszintes:

65 mm

Furattávolság vízszintes:

60 mm

Karima méret függőleges:

65 mm

Furattávolság függőleges:

52 mm

UL/CSA-áramerősség:

0 A

Névleges frekvencia:

100-200 Hz

RAL-szám:

7035

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók - PRATIKA Panelre szerelhető egyenes aljzat, 3P, 4h, 16A, 25-50V, IP44, csavaros