Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - PRATIKA Panelre szerelhető egyenes aljzat, 3P+F, 7h, 16A, 500V, IP44, gyorscsatlakozás SX013357 - PKY16G444

MásolásMásolás
Schneider - PRATIKA Panelre szerelhető egyenes aljzat, 3P+F, 7h, 16A, 500V, IP44, gyorscsatlakozás SX013357

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 500 V (50+60 Hz) fekete

  • Pólusszám - 4

  • Névleges feszültség - 480-500 V

  • Csatlakoztatási technika - csavar nélküli szorító

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

10 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3303432012090

Sonepar cikkszám

SX013357

Gyártói cikkszám

PKY16G444

Gyártói típuskód

PKY16G444

IEC áramerősség:

16 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

500 V (50+60 Hz) fekete

Pólusszám:

4

Névleges feszültség:

480-500 V

Csatlakoztatási technika:

csavar nélküli szorító

Megkülönböztető szín:

fekete

Védettség (IP):

IP44

Óraidő-állítás:

7 h

Behelyezési irány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Karima méret vízszintes:

85 mm

Furattávolság vízszintes:

0 mm

Karima méret függőleges:

65 mm

Furattávolság függőleges:

0 mm

UL/CSA-áramerősség:

0 A

Névleges frekvencia:

50-60 Hz

RAL-szám:

7035

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók - PRATIKA Panelre szerelhető egyenes aljzat, 3P+F, 7h, 16A, 500V, IP44, gyorscsatlakozás