Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - PRATIKA Panelre szerelhető fázisfordító villa, 3P+N+F, 7h, 16A, 500V, IP44, csavaros SX001168 - 83833

MásolásMásolás
Schneider - PRATIKA Panelre szerelhető fázisfordító villa, 3P+N+F, 7h, 16A, 500V, IP44, csavaros SX001168

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 600-690 V (50+60 Hz) fekete

  • Névleges feszültség - 480-500 V

  • Pólusszám - 4

  • Óraidő-állítás - 7 h

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430838333

Sonepar cikkszám

SX001168

Gyártói cikkszám

83833

Gyártói típuskód

83833

IEC áramerősség:

16 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

600-690 V (50+60 Hz) fekete

Névleges feszültség:

480-500 V

Pólusszám:

4

Óraidő-állítás:

7 h

UL/CSA-áramerősség:

0 A

Névleges frekvencia:

50-60 Hz

Megkülönböztető szín:

fekete

RAL-szám:

0

Védettség (IP):

IP44

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Kialakítás:

felületre szerelhető készülékcsatlakozó-dugó

Fázisváltó:

Nem

Behelyezési irány:

derékszögű

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók - PRATIKA Panelre szerelhető fázisfordító villa, 3P+N+F, 7h, 16A, 500V, IP44, csavaros