Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - PRATIKA Panelre szerelhető villa, 3P+N+F, 3h, 32A, 440V, IP67, csavaros SX001198 - 83899

MásolásMásolás
Schneider - PRATIKA Panelre szerelhető villa, 3P+N+F, 3h, 32A, 440V, IP67, csavaros SX001198

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 400-440 V (50/60 Hz) piros

  • Névleges feszültség - 400-440 V

  • Pólusszám - 3

  • Óraidő-állítás - 3 h

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3303430838999

Sonepar cikkszám

SX001198

Gyártói cikkszám

83899

Gyártói típuskód

Mureva 83899

IEC áramerősség:

32 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

400-440 V (50/60 Hz) piros

Névleges feszültség:

400-440 V

Pólusszám:

3

Óraidő-állítás:

3 h

UL/CSA-áramerősség:

0 A

Névleges frekvencia:

50-60 Hz

Megkülönböztető szín:

piros

RAL-szám:

7035

Védettség (IP):

IP67

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Kialakítás:

hozzáilleszthető eszköz csatlakozója

Fázisváltó:

Nem

Behelyezési irány:

szögben

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók - PRATIKA Panelre szerelhető villa, 3P+N+F, 3h, 32A, 440V, IP67, csavaros